Zložljivi odri s trojno teleskopsko ploščadjo Delovna višina 3,70 m

Št. art.: 115800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka oder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 115800
EAN/GTIN 4031405158009
Številka proizvajalca 115800

Opis

Opis:

  • Valjčni oder iz stabilne aluminijaste okrogle cevi z varjenimi okvirji
  • Dvojni zložljivi okvir iz pravokotnih cevnih rešetk s samozapornimi tečaji
  • Višinsko nastavljive oporne cevi za regulacijo višine ploščadi na razdalji 150 mm od 0,53 m do 1,63 m..
  • Delovna plošča velikega formata s 3,25 m²
  • Prihranek prostora za transport in skladiščenje
  • Štiri Ø 125 mm vrtljiva kolesa z zavorami
  • Enostavno sestavljanje in razstavljanje brez orodja
  • Izbirna lestev s samozapirajočimi se sponkami za hitro sprostitev za priročen dostop in izhod
  • Delovne višine do 3,6 m..
  • Tip testiran
  • Razred tovora/skupina odrov 2: 1,5 kN/m²

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3600 mm
  • Nosilnost: 1,5 kN/m2
  • Razred širine: W18
  • Širina podesta: 1965 mm
  • Višina odra: 2700 mm
  • Dolžina odra: 1965 mm
  • Razred tovora: 2
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Širina platforme: 1900 mm
  • Višina ploščadi: 1630 mm
  • Dolžina ploščadi: 1900 mm