Zložljivi odri s podaljškom Višina ploščadi 1,54 m

Št. art.: 115601
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka oder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 115601
EAN/GTIN 4031405156012
Številka proizvajalca 115601
L-število L90110 265

Opis

Opis:

  • Valjčni oder iz stabilne aluminijaste okrogle cevi z varjenimi okvirji
  • Zložljiv okvir iz pravokotnih cevnih rešetk s samozapornimi tečaji
  • Prihranek prostora za transport in skladiščenje
  • Stabilne ograje za zaščito pred padci
  • Stopničasta ploščad z veliko odprtino za dostop za trdno stoječe stanje
  • Štiri Ø 125 mm vrtljiva kolesa z zavorami
  • Ograjni okvir z vodoravnimi oporniki za zaščito pred padci
  • Dostava poteka v skupščinah. Ko je oder sestavljen, je sestavljen in razstavljen hitro in brez orodja
  • Na voljo so različne širine ploščadi (0,75/1,35 m)
  • Delovne višine do 3,6 m..
  • Tip testiran
  • Razred tovora/skupina odrov 2: 1,5 kN/m²

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3600 mm
  • Obtežitev odrov, na prostem, osrednja struktura: 190
  • Balastni oder, znotraj, osrednja struktura: 60
  • Nosilnost: 1,5 kN/m2
  • Razred širine: W06
  • Uporaba zunaj, centralna konstrukcija: Možna in dovoljena
  • Uporaba v notranjosti, centralna konstrukcija: Možna in dovoljena
  • Širina podesta: 841 mm
  • Višina odra: 2660 mm
  • Dolžina odra: 1875 mm
  • Razred tovora: 2
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Širina platforme: 750 mm
  • Višina ploščadi: 1550 mm
  • Dolžina ploščadi: 1800 mm