Zložljivi odlagalni stolp s trojno ploščadjo Višina ploščadi 8,35 m

Št. art.: 115584
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka oder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 115584
EAN/GTIN 4031405947863
Številka proizvajalca 115584

Opis

Opis:

  • Valjčni oder iz stabilne aluminijaste okrogle cevi z varjenimi okvirji
  • Dvojni zložljivi okvir iz pravokotnih cevnih rešetk s samozapornimi tečaji
  • Delovna plošča velikega formata s 4,5 m²
  • Prihranek prostora za transport in skladiščenje
  • Štiri vrtljiva kolesa Ø 200 mm s centrično obremenitvijo, zavorami in vreteni
  • Aluminijaste stranske plošče in ograjni okvir z integriranim kolenskim trakom za zaščito pred padci
  • Enostavno sestavljanje in razstavljanje brez orodja
  • Delovne višine do 10,35 m..
  • GS-testiran v skladu z DIN EN 1004
  • Razred tovora/skupina odrov 2: 1,5 kN/m²
  • Da bi izpolnili zahteve standarda DIN EN 1004-1:2021, je treba ta oder naknadno namestiti
  • Možnost 1 – pretvorba v MSG: 2 za varno sestavljanje, razstavljanje in predelavo so potrebne varnostne letve za sestavljanje (zaloga št. 027991)
  • Možnost 2 – Pretvorba v SG: Ščitnike po dolžini zamenjajte z ogrodjem z valji varnostnih ograj v ustrezni dolžini odra (2 Pro nivojskih enot). Zamenjajte sprednjo stran okvirja ograje (zgornji nivo ploščadi) z nosilnim okvirjem SG spredaj v ustrezni širini. Nad prvo ploščadjo ni diagonalnih opornikov

Lastnosti:

  • Delovna višina: 10390 mm
  • Balastni oder, znotraj, osrednja struktura: 0 kg
  • Nosilnost: 1,5 kN/m2
  • Razred širine: W18
  • Uporaba zunaj, osrednja struktura: Ni dovoljena
  • Uporaba v notranjosti, centralna konstrukcija: Možna in dovoljena
  • Širina podesta: 2172 mm
  • Višina odra: 9490 mm
  • Dolžina odra: 2611 mm
  • Napotek: Samo z dodatno opremo, ki ustreza standardu DIN EN 1004-1:2021
  • Razred tovora: 2
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Širina platforme: 1900 mm
  • Višina ploščadi: 8390 mm
  • Dolžina ploščadi: 2450 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico