Pladenj za orodje za teleskopsko lestev z ovalno letvijo

Št. art.: 115509
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Zubehör für Leitern

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 115509
EAN/GTIN 4031405950894
Številka proizvajalca 115509

Opis

Opis:

  • Primerno za teleskopske lestve z ovalnimi prečkami
  • Praktično shranjevanje majhnih delov, orodja in podobno

Lastnosti:

  • Širina: 85 mm
  • Višina: 60 mm
  • Dolžina: 300 mm
  • Za uporabo na lestvi (DIN EN 131): Material: plastika
  • Potrebno sestavljanje: profesionalno
  • : Montaža je mogoča brez orodja
.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico