Prazna kaseta, za spiralne svedre DIN 338 1-5

Št. art.: 115480 1-5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za svedre 1 mm - 5 mm
Korak premera svedrov 0,1 mm
Vrsta izdelka Prazna kaseta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 115480 1-5
EAN/GTIN 2050001113429

Opis

Izvedba:

Primerna za opremljanje z nadomestnimi garniturami spiralnih svedrov DIN 338.