{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Za svedre | 1 mm - 10 mm | |
Korak premera svedrov | 0,5 mm | |
Vrsta izdelka | Prazna kaseta |
Številka izdelka | 115475 1-10C | |
EAN/GTIN | 4045197883193 | |
Številka proizvajalca | 115475 1-10C |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prazna kaseta, za spiralne svedre DIN 338 1-10C
po ponudbi
Na zalogi
1.038 kosov na zalogi
29,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
881 kosov na zalogi
29,60 €
16,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Za svedre | 1 ;10 | 1 ;10 |
Korak premera svedrov | 0,5 | 0,5 |
Vrsta izdelka | Prazna kaseta | Prazna kaseta |