{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Za svedre | 1 mm - 13 mm | |
Korak premera svedrov | 0,5 mm | |
Vrsta izdelka | Prazna kaseta |
Številka izdelka | 115470 1-13 | |
EAN/GTIN | 2050001112057 | |
Številka proizvajalca | 115470 1-13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Prazna kaseta, za spiralne svedre DIN 338, Tip: 1-13
po ponudbi
Na zalogi
250 kosov na zalogi
20,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
225 kosov na zalogi
4,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
207 kosov na zalogi
19,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Za svedre | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Korak premera svedrov | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Vrsta izdelka | Prazna kaseta | Prazna kaseta | Prazna kaseta |