Garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114450 v kaseti 1-10

Št. art.: 115320 1-10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: FS
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Območje vrtanja 1 mm - 10 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 338
    Tip FS
    Toleranca nazivnega ⌀ h8
    Kot konice 130 stopinj
    Držalo Cilindrično držalo
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem ne
    Število svedrov 19
    Korak premera svedrov 0,5 mm
    v kaseti Da
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 115320 1-10
    EAN/GTIN 4045197024930
    Številka proizvajalca 115320 1-10

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    70
    Al (kratki odrezki)
    N
    45
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    40
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    30
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.
    Profilno brušeno: visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo. Ojačano jedro. Svetli plitvi utori za odrezke, od 3 mm fazne ploskve nitrirane.
    S koničenjem oblike C od velikosti 3,9 mm.
    S koničenjem oblike S od velikosti 4 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico