{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vrtanja | 1 mm - 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število svedrov | 19 | |
Korak premera svedrov | 0,5 mm | |
v kaseti | Ne | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 115300 1-10 | |
EAN/GTIN | 4045197024862 | |
Številka proizvajalca | 115300 1-10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114400 1-10
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
250,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN |
Barvni prstan | rdeča | modra |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
v kaseti | Ne | Ne |
Držalo | Cilindrično držalo | Cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS E | HSS E |
Kot konice | 130 | 130 |