{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vrtanja | 6 mm - 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število svedrov | 41 | |
Korak premera svedrov | 0,1 mm | |
v kaseti | Da | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 115280 6-10 | |
EAN/GTIN | 4045197024794 | |
Številka proizvajalca | 115280 6-10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114400 v kaseti 6-10
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
462,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
568,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
406,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število svedrov | 41 | 41 | 41 |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Korak premera svedrov | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Kot konice | 130 | 130 | 130 |
Tip | N | W | N |