Garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114400 v kaseti 1-10,5

Št. art.: 115280 1-10,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Območje vrtanja 1 mm - 10,5 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 338
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ h8
    Kot konice 130 stopinj
    Držalo Cilindrično držalo
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem ne
    Število svedrov 24
    ⌀ osnovne izvrtine 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
    Korak premera svedrov 0,5 mm
    v kaseti Da
    Barvni prstan rdeča
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 115280 1-10,5
    EAN/GTIN 4045197024824
    Številka proizvajalca 115280 1-10,5

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    40
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    30
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    25
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    10
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.
    Profilno brušeni: visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo.
    Ojačano jedro, svetlo.
    Od velikosti 2 mm s konico oblike C.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114400 v kaseti  1-10,5

    Garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114400 v kaseti 1-10,5

    po ponudbi
    Na zalogi
    62 kosov na zalogi
    186,50 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    83 kosov na zalogi
    123,50 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Korak premera svedrov 0,5 0,5
    Območje vrtanja 1 ;10,5 1 ;10,5
    Barvni prstan rdeča brez
    z notranjim hlajenjem ne ne
    Držalo Cilindrično držalo Cilindrično držalo
    Rezalni material HSS E HSS
    Toleranca nazivnega ⌀ h8 h8

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico