{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vrtanja | 6 mm - 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število svedrov | 41 | |
Korak premera svedrov | 0,1 mm | |
v kaseti | Da | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 115160 6-10 | |
EAN/GTIN | 4045197024596 | |
Številka proizvajalca | 115160 6-10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114200 v kaseti 6-10
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
557,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
453,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število svedrov | 41 | 41 |
Barvni prstan | rumena | rdeča |
v kaseti | Da | Da |
Držalo | Cilindrično držalo | Cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS E |
Kot konice | 130 | 130 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |