{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vrtanja | 1 mm - 6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število svedrov | 51 | |
Korak premera svedrov | 0,1 mm | |
v kaseti | Da | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 115120 1-6 | |
EAN/GTIN | 4045197024367 | |
Številka proizvajalca | 115120 1-6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114150 v kaseti 1-6
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
169,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
326 kosov na zalogi
46,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
252 kosov na zalogi
149,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
404,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
330 kosov na zalogi
97,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število svedrov | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Korak premera svedrov | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Območje vrtanja | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Kot konice | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |