{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vrtanja | 1 mm - 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število svedrov | 19 | |
Korak premera svedrov | 0,5 mm | |
v kaseti | Da | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 115030 1-10 | |
EAN/GTIN | 4045197024169 | |
Številka proizvajalca | 115030 1-10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114020 v kaseti 1-10
po ponudbi
Na zalogi
261 kosov na zalogi
56,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi
100,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Območje vrtanja | 1 ;10 | 1 ;10 |
Barvni prstan | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Kot konice | 118 | 118 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
Tip | N | N |