{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vrtanja | 1 mm - 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število svedrov | 150 | |
Korak premera svedrov | 0,5 mm | |
v kaseti | Da | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 115000 1-10C | |
EAN/GTIN | 4045197657107 | |
Številka proizvajalca | 115000 1-10C |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114000 v kaseti 1-10C
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
174,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
586,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
404,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Korak premera svedrov | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
v kaseti | Da | Da | Da |
Držalo | Cilindrično držalo | Cilindrično držalo | Cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Tip | N | N | N |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |