Zunanji mikrometer s sferičnimi merilnimi površinami, nakovalo/vreteno, 1-2″.

Št. art.: 115-242
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 115-242
EAN/GTIN 4946368010847
Številka proizvajalca 115-242
L-število L40010 15835

Opis

Opis:

Zunanji mikrometri s sferičnimi merilnimi površinami se uporabljajo za merjenje vseh ukrivljenih površin in debelin sten cevi, notranjih obročev krogličnih ležajev, obročev itd.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 1 - 2″
Natančnost: ±0,00015″
Stopnjevanje: 0,001″
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±1,5E-4″
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico