1/4″ držalo vijačni nastavek, DIN3126 E6.3, z magnetom in plastično zaščito 13SV

Št. art.: 115-150 13SV
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 115-150 13SV
EAN/GTIN 4991644007301
Številka proizvajalca 115-150 13SV

Opis

Opis:

Dolžina: 150 mm
Dimenzija D2: 20,4 mm
Dolžina: 6 mm
Pogon: 1/4″
Zunanji šestkotnik
Pritisk: 13 mm
Šestkotna vtičnica mit Magnet
Površina: fosfatiran cink
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico