Zunanji mikrometer s sferičnimi merilnimi površinami, nakovalo, 75-100 mm

Št. art.: 115-118
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 115-118
EAN/GTIN 4946368010441
Številka proizvajalca 115-118
L-število L40010 1900

Opis

Opis:

Zunanji mikrometri s sferičnimi merilnimi površinami se uporabljajo za merjenje vseh ukrivljenih površin in debelin sten cevi, notranjih obročev krogličnih ležajev, obročev itd.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 75 - 100
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±4 µm
Opombe: Tip E
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico