1/4″ držalo vijačni nastavek, DIN3126 E6.3, z magnetom in plastično zaščito 10SV

Št. art.: 115-100 10SV
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 115-100 10SV
EAN/GTIN 4991644001699
Številka proizvajalca 115-100 10SV

Opis

Opis:

Dolžina: 100 mm
Dimenzija D2: 16,9 mm
Dolžina: 4,2 mm
Pogon: 1/4″
Zunanji šestkotnik
Pritisk: 10 mm
Šestkotna vtičnica mit Magnet
Površina: fosfatiran cink
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico