Spiralni sveder HSS-E-PM HPC 4 mm

Št. art.: 114610 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,48 € / kos
  • od 10 kos
    10,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
470 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 338
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130
  • Kot spirale: 38

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 4 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material HSS E PM
    Standard DIN 338
    Toleranca nazivnega ⌀ h8
    Kot konice 130 stopinj
    Kot spirale 38 stopinj
    Držalo cilindrično držalo
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja HPC
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 37 mm
    Dolžina utorov Lc 43 mm
    Celotna dolžina L 75 mm
    ⌀ držala Ds 4 mm
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,05 mm/v
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 114610 4
    EAN/GTIN 4045197856241
    Številka proizvajalca 114610 4

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    80
    Al (kratki odrezki)
    N
    70
    Al > 10% Si
    N
    60
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    50
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    40
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    25
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    14
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    50
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Visokozmogljivi HPC spiralni sveder za visoko legirane in trše materiale. Posebna trdnost zaradi ojačanega jedra in paraboličnega profila utorov za odrezke. Koničenje s korekcijo cepilnega kota. Natančen krožni tek za natančne izvrtine.
    S koničenjem oblike S.

    Priporočilo:

    Maksimalna globina vrtanja:
    L2 = LC – 1,5 × DC.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico