Spiralni svedri HSS-E FS 3,3 mm

Št. art.: 114450 3,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,63 € / kos
  • od 10 kos
    3,86 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
521 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: FS
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 3,3 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 338
    Tip FS
    Toleranca nazivnega ⌀ h8
    Kot konice 130 stopinj
    Držalo cilindrično držalo
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem ne
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 31,1 mm
    Dolžina utorov Lc 36 mm
    Celotna dolžina L 65 mm
    ⌀ držala Ds 3,3 mm
    Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,03 mm/v
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 114450 3,3
    EAN/GTIN 4045197018526
    Številka proizvajalca 114450 3,3

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    70
    Al (kratki odrezki)
    N
    45
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    40
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    30
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Profilno brušeni: visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo.
    Ojačano jedro.
    Svetli plitvi utori za odrezke, od 3 mm fazne ploskve nitrirane.
    S koničenjem oblike C od velikosti 3,9 mm.
    S koničenjem oblike C od velikosti 4 mm.

    Priporočilo:

    Maksimalna globina vrtanja:
    L2 = LC – 1,5 × DC.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico