{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 13,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 81,2 mm | |
Dolžina utorov Lc | 101 mm | |
Celotna dolžina L | 151 mm | |
⌀ držala Ds | 12,7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114030 13,2 | |
EAN/GTIN | 4045197851499 | |
Številka proizvajalca | 114030 13,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N 13,2
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
18,00 €
3,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
33,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 13,2 | 13,2 |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Rezalni material | HSS | HSS |
Dolžina utorov Lc | 101 | 101 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |