Na voljo je alternativni izdelek:

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N 12,8

Št. art.: 114030 12,8
Popust
16,30 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Tip: N
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CleverDrill
Nazivni ⌀ DC 12,8 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 81,8 mm
Dolžina utorov Lc 101 mm
Celotna dolžina L 151 mm
⌀ držala Ds 12,8 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,16 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114030 12,8
EAN/GTIN 4045197851475

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
80
Al (kratki odrezki)
N
60
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
35
Jeklo < 750 N/mm
P
32
Jeklo < 900 N/mm
P
22
Jeklo < 1100 N/mm
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

HOLEX CleverDrill: Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Profilno brušeni. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Naslednik za art. 114050 in art. 114160.
Vel. 13,2−20: Z držalom s spustitvijo ⌀ 12,7 mm.
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
    ⌀ DC h8 (mm oz. cole) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico