Garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114001, v kaseti 1-10,5

Št. art.: 114010 1-10,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vrtanja 1 mm - 10,5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami; Cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Število svedrov 25
⌀ osnovne izvrtine 1,6 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm
Korak premera svedrov 0,5 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114010 1-10,5
EAN/GTIN 4045197765352
Številka proizvajalca 114010 1-10,5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
45
Al > 10% Si
N
40
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.
Dodatno z vmesnimi velikostmi za izdelavo osnovnih izvrtin za navoje ⌀ 1,6; 3,3; 4,2; 6,8; in 10,2 mm.
Posebej čvrsti in robustni zaradi ojačenega premera jedra. Profilno brušeni z visoko natančnostjo krožnega teka. Natančno brušena konica. Držalo dodatno s 3 vpenjalnimi površinami za uporabo v tričeljustnih vpenjalnih glavah.

Opomba:

⌀ 1 - 3,5 mm: Sveder s cilindričnim držalom, brez vpenjalnih površin.