Spiralni sveder HSS-E INOX 2,5 mm

Št. art.: 114008 2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,39 € / kos
  • od 10 kos
    3,66 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: INOX
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ DC 2,5 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 338
    Tip INOX
    Toleranca nazivnega ⌀ h8
    Kot konice 118 stopinj
    Držalo cilindrično držalo
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem ne
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 26,3 mm
    Dolžina utorov Lc 30 mm
    Celotna dolžina L 57 mm
    ⌀ držala Ds 2,5 mm
    Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,04 mm/v
    Barvni prstan modra
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 114008 2,5
    EAN/GTIN 4062406866761
    Številka proizvajalca 114008 2,5

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    70
    Al (kratki odrezki)
    N
    70
    Al > 10% Si
    N
    50
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    35
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    32
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    25
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    14
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    50
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Robovi so nitrirani. Posebej čvrsti in robustni zaradi ojačenega premera jedra. Profilno brušeni z visoko natančnostjo krožnega teka. Natančno brušena konica. Držalo dodatno s 3 vpenjalnimi površinami za uporabo v tričeljustni vpenjalni glavi.
    • Izjemno primerno za natančno izdelavo izvrtin v pločevinah, ceveh in profilih.
    • Zanesljivo navrtanje brez centriranja in točkanja – tudi na ukrivljenih površinah – z inovativnim brušenjem konice.
    • Možnost preprostega poševnega vrtanja po vstopu prve ravni vrtalne konice v material.
    • Vrtanje z občutno manjšo uporabo sile kot pri običajnih svedrih DIN338 iz HSS – do premera 13 mm neposredno z akumulatorskim vrtalnim vijačnikom.
    • Stabilna in zanesljiva sklenjena oblika v 3-čeljustni vpenjalni glavi.
    • Univerzalna uporaba v širokem spektru materialov, vklj. z umetno maso, lesom in akrilom, brez trganja in drobljenja.
    • Ni poskakovanja ali zatikanja svedra – tudi pri materialu s tanko steno.
    • Izstop iz izvrtine brez brazd.
    • Izjemno primerno za izvrtanje čepov in kovic.

    S posebno geometrijo rezalnega roba tudi za uporabo v nerjavnih jekel.

    Priporočilo:

    Maksimalna globina vrtanja:
    L2 = LC – 1,5 × DC.

    Opomba:

    Sveder s cilindričnim držalom, brez vpenjalne površine.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico