{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48,6 mm | |
Dolžina utorov Lc | 57 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
⌀ držala Ds | 5,6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114000 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197008961 | |
Številka proizvajalca | 114000 5,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS Valjan N 5,6 mm
po ponudbi
Na zalogi
869 kosov na zalogi
1,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
497 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
381 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,11 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Nazivni ⌀ DC | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Tip | N | N | N |
⌀ držala Ds | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |