Zunanji mikrometer s prizmatičnimi merilnimi površinami na strani nakovala, 45-65 mm

Št. art.: 114-123
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114-123
EAN/GTIN 4946368010175
Številka proizvajalca 114-123
L-število L40010 10798

Opis

Opis:

Zunanji mikrometer z V-anvilom se uporablja za merjenje rezalnih orodij in vam ponuja naslednje prednosti: Za merjenje trikotnih orodij, npr. pip, rezkarjev za rezkanje, razvrtalnikov.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 45-65
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±6 µm
Opombe: -
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, Ø 18 mm
Merilna sila: 5-10
Masa: 1080
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom, nastavitvenim ključem

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico