Viličasti ključ s polžem , kromiran , kratek , širina vpenjanja največ 33 mm

Št. art.: 113AS.6C
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
    Vrsta izdelka Viličasti ključ s polžem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 113AS.6C
    EAN/GTIN 3662424041617
    Številka proizvajalca 113AS.6C
    L-število L60130 8687

    Opis

    Opis:

    • Kratko steblo in tanek profil za optimalno dostopnost
    • Lahka teža = več udobja
    • XL odpiranje za bolj vsestransko uporabo do 41 mm
    • Lahko dostopen nastavitveni vijak = prijazen do uporabnika
    • Neizstopajoča gibljiva čeljust pri največjem odpiranju
    • Merilna razdelitev v milimetrih
    • Hodilo kromirano, polirane površine glave

    Lastnosti:

    • A [mm]: 33
    • B [mm]: 58
    • C x C1 [mm]: 17x19
    • E [mm]: 6,3
    • E1 [mm]: 9,9
    • E2 [mm]: 6,7
    • E3 [mm]: 8. 8
    • E4 [mm]: 7,1
    • L [mm]: 160
    • L1 [mm]: 25,3
    • [g]: 178

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico