Viličasti ključ s polžem fosfatiran 27 mm

Št. art.: 113A.8T
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
Vrsta izdelka Viličasti ključ s polžem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 113A.8T
EAN/GTIN 3148516999405
Številka proizvajalca 113A.8T
L-število L60130 5906

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Dober dostop do vijaka = enostavna nastavitev
  • Neizstopajoča gibljiva čeljust pri največjem odpiranju
  • Milimetrska razdelitev omogoča predhodno nastavitev odpiranja
  • Vijak se vrti v smeri urnega kazalca
  • Hromirana gred, polirane površine glave.

Lastnosti:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 61,5
  • C x C1 [mm]: 18,5 x 24
  • C1 [mm]: 24
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 13,5
  • E2 [mm]: 9,0
  • E3 [mm]: 11,0
  • E4 [mm]: 8,5
  • L [mm]: 206
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 275

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico