Viličasti ključ s polžem fosfatiran 53 mm

Št. art.: 113A.18T
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
Vrsta izdelka Viličasti ključ s polžem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 113A.18T
EAN/GTIN 3148517036116
Številka proizvajalca 113A.18T
L-število L60130 4269

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Dober dostop do vijaka = enostavna nastavitev
  • Neizstopajoča gibljiva čeljust pri največjem odpiranju
  • Milimetrska razdelitev omogoča predhodno nastavitev odpiranja
  • Vijak se vrti v smeri urnega kazalca
  • Hromirana gred, polirane površine glave.

Lastnosti:

  • A [mm]: 53
  • B [mm]: 115
  • C x C1 [mm]: 31,0 x 38,5
  • C1 [mm]: 38,5
  • E [mm]: 16,0
  • E1 [mm]: 22,5
  • E2 [mm]: 14,3
  • E3 [mm]: 17,8
  • E4 [mm]: 13,5
  • L [mm]: 456
  • L1 [mm]: 53
  • [g]: 1790

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico