Viličasti ključ s polžem brez iskrenja 53mm

Št. art.: 113A.18SR
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 113A.18SR
    EAN/GTIN 3148518635608
    Številka proizvajalca 113A.18SR
    L-število L60130 7188

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Posebna neiskrna in antimagnetna berilijeva bakrova zlitina

    Lastnosti:

    • A [mm]: 55
    • B [mm]: 51
    • E [mm]: 26,7
    • E1 [mm]: 15,0
    • L [mm]: 450
    • [g]: 2260

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico