Viličasti ključ s polžem fosfatiran 44 mm

Št. art.: 113A.15T
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
Vrsta izdelka Viličasti ključ s polžem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 113A.15T
EAN/GTIN 3148517035829
Številka proizvajalca 113A.15T
L-število L60130 5423

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Dober dostop do svedra = enostavno nastavljiv
  • Neizstopajoča gibljiva čeljust pri največjem odpiranju
  • Milimetrska razdelitev omogoča vnaprejšnjo nastavitev odpiranja
  • Sveder se obrača levo
  • Program od 4″ do 24″
  • Fosfatirano steblo, natančno brušene površine glave.

Lastnosti:

  • A [mm]: 44
  • B [mm]: 97
  • C x C1 [mm]: 28,0 x 35,0
  • C1 [mm]: 35
  • E [mm]: 13,5
  • E1 [mm]: 20.0
  • E2 [mm]: 12.0
  • E3 [mm]: 14.8
  • E4 [mm]: 11.5
  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 44
  • [g]: 1145

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico