{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Za svedre | 1 mm - 10 mm | |
Število svedrov | 19 | |
Korak premera svedrov | 0,5 mm | |
Vrsta izdelka | Prazna kaseta |
Številka izdelka | 113825 1-10 | |
EAN/GTIN | 4045197972873 | |
Številka proizvajalca | 113825 1-10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Prazna kaseta, za kratke svedre DIN 1897 1-10
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
21,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
20,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
14,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
14,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Za svedre | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm |
Število svedrov | 19 | 19 | ||
Korak premera svedrov | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Vrsta izdelka | Prazna kaseta | Prazna kaseta | Prazna kaseta | Prazna kaseta |