Aluminijasti zložljivi voziček

Št. art.: 1133
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Zložljivi transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1133
EAN/GTIN 4017976011332
Številka proizvajalca 1133
L-število L90080 252

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Voziček iz aluminijaste cevi z aluminijasto ploščadjo, ročaj za potiskanje se zloži na ploščad. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 200
Uporabna talna dolžina (mm): 720
Širina uporabne površine (mm): 450
Višina ploščadi (mm): 205
Skupna dolžina (mm): 815
Skupna širina (mm): 470
Skupna višina (mm): 930
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3