{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,9 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 11,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 46 mm | |
⌀ držala Ds | 2,9 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113230 2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197005304 | |
Številka proizvajalca | 113230 2,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kratki sveder HSS-E N 2,9 mm
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.869 kosov na zalogi
1,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Prevleka | TiN | TiN |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Tip | N | N |
Dolžina utorov Lc | 16 | 33 |
⌀ držala Ds | 2,9 | 2,9 |