{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 4,9 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 18,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 62 mm | |
⌀ držala Ds | 4,9 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113005 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197952189 | |
Številka proizvajalca | 113005 4,9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill 4,9 mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
1,54 €
0,38 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
171 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.085 kosov na zalogi
1,84 €
0,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | rumena | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Kot konice | 130 | 130 | 130 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 18,7 | 44,7 | 44,7 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |