1/4″ držalo vijačni nastavek, DIN3126 E6.3, TORX E5

Št. art.: 113-50 E5
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 113-50 E5
EAN/GTIN 4991644502219
Številka proizvajalca 113-50 E5
L-število L60050 8407

Opis

Opis:

Dolžina: 50 mm
Dimenzija D2: 7,5 mm
Dolžina: 4,5 mm
Pogon: 1/4″
Zunanji šestkotnik
E5
Notranjost Torx
Površina: fosfatiran cink
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico