1/4″ držalo vijačni nastavek, DIN3126 E6.3 13 mm

Št. art.: 113-50 13mm
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 113-50 13mm
    EAN/GTIN 4991644502073
    Številka proizvajalca 113-50 13mm

    Opis

    Opis:

    Dolžina: 50 mm
    Dimenzija D2: 18 mm
    Dolžina: 9 mm
    Pogon: 1/4″
    Zunanji šestkotnik
    Pritisk: 13 mm
    Šestkotna vtičnica
    Površina: fosfatiran cink
    Materiali: krom molibden

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico