1/4″ držalo vijačni nastavek, DIN3126 E6.3 14 mm

Št. art.: 113-150 14mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 113-150 14mm
EAN/GTIN 4991644502660
Številka proizvajalca 113-150 14mm
L-število L60050 6345

Opis

Opis:

Dolžina: 150 mm
Dimenzija D2: 19 mm
Dolžina: 9 mm
Pogon: 1/4″
Zunanji šestkotnik
Pritisk: 14 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: fosfatiran cink
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico