Viličasti ključ s polžem izolirani 1000V 34 mm

Št. art.: 113.12TAVSE
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 113.12TAVSE
EAN/GTIN 3148511326534
Številka proizvajalca 113.12TAVSE
L-število L60130 143

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Izolacija z varnostno barvno kodo
  • modeli z zaščito za prste
  • glava z razporeditvijo, 15° z ročajem
  • brušena

Lastnosti:

  • A [mm]: 34
  • B [mm]: 34
  • L [mm]: 310
  • [g]: 950

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico