Vlakneni disk QUICK-CHANGE 75xR CA-P93 PE Y CA36 PREMIUM jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 112934
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 112934
EAN/GTIN 9003171129342
Številka proizvajalca 112934

Opis

Opis:

PREMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change fiberdisk iz Tyrolita odlikuje najboljša stopnja selitve in dolga življenjska doba ob istem času. S tem izdelkom lahko v nobenem trenutku upravljate grobo brušenje, kot tudi odstranjevanje rjavenja in posnemanja težko dostopnih površin na jeklu in nerjavnem jeklu. Trislojna struktura izdelka v kombinaciji z visokokakovostnim keramičnim korundom zagotavlja manjše izbruhe zrn in večjo stabilnost robov, kar zagotavlja najboljše rezultate. Tako kot vsi izdelki za hitro menjavo tudi fiberdisk izstopa po svoji enostavni uporabi in znatno poveča vašo produktivnost pri najzahtevnejših opravilih.

Lastnosti:

  • Oblika: Plošča za hitro sprostitev IZ TKANINE
  • Ustreznost materiala: Jeklo, nerjaveče jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: CA-P93 PE Y CA36
  • dimenzija (NAPRAVA D x): 75 x R mm
  • Premer: 75 mm
  • Velikost zrnja: 36
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Maksimalna agresivnost zagotavlja maksimalno odstranitev
  • Zelo trpežno orodje zahvaljujoč trislojni strukturi izdelka v kombinaciji s keramičnim korundom in hladilnim slojem
  • Robustna konstrukcija zagotavlja nizke razpoke zrnja in zelo visoko stabilnost robov

Uporaba:

  • Za grobo brušenje, za odstranjevanje rjavenja in brušenje trdih, težko dostopnih površin iz jekla in nerjavnega jekla

Priporočilo:

  • Velikost zrnja 36/40/60 za maksimalno odstranitev
  • Velikost zrnja 80/120 za končno obdelavo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico