Merilo s številčnico, končni pokrovček z ušescem, različica ISO 3,5 mm, 0,005 mm

Št. art.: 1124A
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
    Številka izdelka 1124A
    EAN/GTIN 4946368841373
    Številka proizvajalca 1124A

    Opis

    Opis:

    Kompaktna zasnova, merilno območje 1 in 3,5 mm z majhnim premerom - metrično. To je kompaktni kazalnik z zunanjim obročem ø 40 mm, ki vam ponuja naslednje prednosti: Idealno za uporabo v aplikacijah z omejenim prostorom.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Analogni
    Merilno območje: 3,5 mm
    Diplomiranje: 0,005
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico