Vlakneni disk QUICK-CHANGE 50xR ZA-P48 PE Y ZA40 PREMIUM jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 112406
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 112406
EAN/GTIN 9003171124064
Številka proizvajalca 112406

Opis

Opis:

Z VRHUNSKIM sistemom fiberdisk za hitro menjavo lahko delo, kot je odstranjevanje robov ali posnemanje robov na težko dostopnih mestih, opravite v kratkem času. Zaradi robustne konstrukcije in dodatnega hladilnega sloja so ta orodja izjemno stabilna in vzdržljiva. Izkoristite prednosti naših enostavnih diskov brez montažno orodje v obliki hitrih sprememb.

Lastnosti:

  • Oblika: Plošča za hitro sprostitev IZ TKANINE
  • Ustreznost materiala: Jeklo, nerjaveče jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: ZA-P48 PE Y ZA40
  • dimenzija (NAPRAVA D x): 50 x R mm
  • Premer: 50 mm
  • Velikost zrnja: 40
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Visoka agresivnost zagotavlja največjo odstranitev zalog
  • Zelo trpežno orodje zahvaljujoč trislojni strukturi izdelka v kombinaciji s cirkonijevim oksidom in hladilnim slojem
  • Robustna konstrukcija zagotavlja nizke razpoke zrnja in visoko stabilnost robov

Uporaba:

  • Za grobo brušenje, za odstranjevanje rje in odstranjevanje robov normalnih in trdih površin na težko dostopnih območjih iz jekla in nerjavnega jekla

Priporočilo:

  • Velikost zrnja 24/36/40/60 za maksimalno odstranitev
  • Velikost zrnja 80/120 za končno obdelavo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico