Vlakneni disk QUICK-CHANGE 50xS A36-P01 PE Y PREMIUM jeklo/kovina/les

Št. art.: 112254
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 112254
EAN/GTIN 9003171122541
Številka proizvajalca 112254

Opis

Opis:

S PREMIUM A-P01 PE Y Quick-Change fiberdisk za mini kotni brusilnik se lahko splošna brusilna opravila izvajajo na težko dostopnih mestih v nobenem trenutku. Materiali, kot so jeklo, barvne kovine, plastika in les, ne predstavljajo izziva za ta univerzalno uporaben fiberdisk, zaradi česar je vsestranski v vašem škatla za orodje. Zaradi svoje robustne konstrukcije so ta orodja izjemno stabilna in trpežna. Izkoristite prednosti naših enostavnih plošč brez montažno orodje v obliki hitrih sprememb.

Lastnosti:

  • Oblika: Plošča za hitro sprostitev IZ TKANINE
  • Ustreznost materiala: Jeklo, les, plastika / PVC, neželezne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: A-P01 PE Y A36
  • dimenzija (NAPRAVA D x): 50 x s mm
  • Premer: 50 mm
  • Velikost zrnja: 36
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Maksimalna produktivnost zaradi enostavnega upravljanja
  • Močna, dvoslojna poliestrska podpora za dobro življenje
  • Na voljo tudi na zahtevo v razponu drobnih zrn (> 120)

Uporaba:

  • Za splošno brušenje na različnih materialih, kot so jeklo, barvne kovine, plastika in les
  • Dva različna nosilca pokrivata najpomembnejše montažne sisteme.

Priporočilo:

  • Velikost zrnja 36/50/60 za maksimalno odstranitev
  • Velikost zrnja 80/120 za končno obdelavo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico