{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Toleranca držala | h6 | |
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Kot konice | 120 stopinj | |
Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 60 mm | |
⌀ držala Ds | 5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Sveder za navrtanje |
Številka izdelka | 112110 5 | |
EAN/GTIN | 4045197001269 | |
Številka proizvajalca | 112110 5 |