Komplet adapterjev za navoje za uporabo z 1 in 2 luknjami, M14 x 1,5

Št. art.: 1120751
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Navojni adapter

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1120751
    EAN/GTIN 4036976106572
    Številka proizvajalca 1120751

    Opis

    Opis:

    Navojni nastavki omogočajo npr. odstranjevanje navojnih pokrovov z 1 ali 2 navojnima luknjama
    Številka 1.81/10: Za napravo za odstranjevanje št. 1.38/0, 1.38/1
    Številka 1.81/20: Za napravo za odstranjevanje št. 1.38/2

    Lastnosti:

    • Priključni navoj: M14x1,5 - M8 / M14x1,5 - M10 / M14x1,5 - M12 / M14x1,5 - M14 / M14x1,5 - M16 / M14x1,5 - M18
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
    • Na voljo so obojestranske roke: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico