Komplet oprijemnih elementov vretena d 25-64 mm

Št. art.: 1120697
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1120697
EAN/GTIN 4036976106497
Številka proizvajalca 1120697

Opis

Opis:

Uporablja se za izvlek npr. ležajev, zobniških koles, ki so nameščeni na votlih gredeh ali v ohišjih
Pri tem je vretenasti potisni element v vlogi nasprotne osi izvleka, saj vreteno zdaj prenaša silo na potisni element.

Lastnosti:

  • Premer pritrditve: 19, 22, 25, 28, 32, 35, 38, 41, 44, 48, 50
  • Premer plošče: 25, 28, 32, 35, 41, 44, 48, 50, 54, 60, 64
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico