Kamen za brušenje in ostrenje 50x25x200 mm 50C2208C4B22

Št. art.: 112055
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 112055
EAN/GTIN 9003171120554
Številka proizvajalca 112055
L-število L50140 910

Opis

Opis:

Brusilni kamni Tyrolit brusijo in očistijo vsa CBN in diamantna brusna kolesa ter se uporabljajo v območju proizvodnje in ponovnega ostrenja. Kamni so izdelani iz finega korunda in so na voljo v velikosti zrn 120 - 600. Uporabljajo se za ročno in silo vodene uporaba.

Lastnosti:

  • Oblika: 90 KOT ADRICHTSTEIN
  • Velikost zrnja: 220
  • Vs/max: 50 m/s.
  • Specifikacija: 1C 2208 C4 B22 50
  • dimenzija (Š x C x G): 50 x 25 x 200 mm
  • Premer: 50 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Izvrtina: 200 mm
  • Ustreznost materiala: Neodvisen material

Prednosti:

  • Ročno vodena obleka
  • Ponudba izdelkov za posamezne aplikacije v razponu velikosti zrn od 120 do 600 je na voljo v različnih dimenzijah
  • S skrbnim prilagajanjem velikosti zrn in trdote prelivnih kamnov je zagotovljen optimalen postopek ostrenja za vse velikosti zrn diamanta in CBN.

Uporaba:

  • Brusite in očistite vse CBN in diamantne brusilne plošče
  • Uporabljajo se v proizvodnih in resorskih območjih

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico