Kljuka za vlečenje 200 mm

Št. art.: 1120549
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Snemalni krak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1120549
    EAN/GTIN 4036976112986
    Številka proizvajalca 1120549
    L-število L60160 5340

    Opis

    Opis:

    1 kavelj vključno z objemkami s preverjenim vijačnim priključkom različnih dolžin

    Lastnosti:

    • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 36 mm
    • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 6,5 mm
    • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 28 mm
    • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 200 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • prisotna zavora kavlja: brez
    • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
    • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
    • Naprava proti zdrsu vretena: brez
    • Na voljo so obojestranske roke: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico