Kljuka za vlečenje 150 mm

Št. art.: 1120530
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Snemalni krak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1120530
EAN/GTIN 4036976112993
Številka proizvajalca 1120530
L-število L60160 6035

Opis

Opis:

1 kavelj vključno z objemkami s preverjenim vijačnim priključkom različnih dolžin

Lastnosti:

  • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 30 mm
  • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,5 mm
  • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 18 mm
  • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 150 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • prisotna zavora kavlja: brez
  • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico